SG ARMATUREN - Asennussarja Multibox - Multibox Mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 0...15 W
Käyttökohde - laattakatolle
Valaisimen enimmäishalkaisija - 200 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu LED-valaisimille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989001065
Sähkönumero
4221380
Toimittajan tuotenumero
900106
Tukkuerä
1
Soveltuu lampputeholle:
0...15 W
Käyttökohde:
laattakatolle
Valaisimen enimmäishalkaisija:
200 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu LED-valaisimille:
kyllä
Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:
kyllä
Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:
kyllä
Upotusleveys:
280 mm
Tila liitäntä- ym. laitteille:
kyllä
Katon vähimmäispaksuus:
1 mm
Upotuspituus:
600 mm
Säädettävä Multibox, säätöalue 33-60cm Junistar- ja Capella-valaisimille. Kiinnikkeessä kaksipuolinen teippi höyrysulkumuoviin kiinnittämistä varten. Johdotusputket on helppo asentaa ilman kiinnikkeitä. Valmistettu lämmönkestävästä, halogeenittomasta ja paloa hidastavasta materiaalista (V0).



