SG ARMATUREN - Asennussarja - Sense pintakehys 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 604 mm
Leveys - 604 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982121715
Sähkönumero
4220265
Toimittajan tuotenumero
212171
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
604 mm
Leveys:
604 mm
Korkeus:
48 mm
Halkaisija:
0 mm
Sense pinta-asennuskehys 600x600



