SG ARMATUREN - Asennussarja Unibox - Unibox

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 0...20 W
Käyttökohde - muu
Valaisimen enimmäishalkaisija - 200 mm
Materiaali - alumiini
Soveltuu LED-valaisimille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989001133
Sähkönumero
4221384
Toimittajan tuotenumero
900113
Tukkuerä
1
Soveltuu lampputeholle:
0...20 W
Käyttökohde:
muu
Valaisimen enimmäishalkaisija:
200 mm
Materiaali:
alumiini
Soveltuu LED-valaisimille:
kyllä
Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:
ei
Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:
ei
Upotusleveys:
225 mm
Tila liitäntä- ym. laitteille:
kyllä
Katon vähimmäispaksuus:
1 mm
Upotuspituus:
225 mm



