SG ARMATUREN - Elektroninen liitäntälaite - SENSE 900mA/4000lm DRIVER DA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Vedonpoistin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988204047

Sähkönumero

4003363

Toimittajan tuotenumero

820404

Tukkuerä

1

Himmennys DALI:

kyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Vedonpoistin:

kyllä

900mA / 4000 lm liitäntälaite Sense -paneelivalaisimille (DALI)

Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita.Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldtekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sensestä on saatavana eri vaihtoehtoja 3000/4000lm (UGR<19) ja 5000lm (UGR<20). LED-liitäntälaite tilattava erikseen (vaihehimmennettävä, On-Off ja DALI).