SG ARMATUREN - Heijastin Vision - Vision/Tube heijastin 17D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 7.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1800 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 16 mm
Kokonaiskorkeus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983004703
Sähkönumero
4221304
Toimittajan tuotenumero
300470
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
7.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1800 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
16 mm
Kokonaiskorkeus:
150 mm
Leveys:
32 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
AA
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Paino:
170 g
Kohdevalaisin 3-vaihekosketinkiskojärjestelmään. Asennus adapterilla joka on yhteensopiva kaikkien universal-järjestelmien kanssa. Tehokas LED ja integroitu LED-liitäntälaite antavat kohdevalaisimelle minimalistisen ja tyylikkään ilmeen. Runko on jauhemaalattua alumiinia, 50 asteen heijastin voidaan korvata 17 tai 32 asteen heijastimella. Pitkä käyttöikä, fantastinen värien toisto ja suuri valoteho tekevät Visionista loistavan vaihtoehdon esimerkiksi myymälöihin, näyttelyihin ja messuosastojen valaisimeksi.