SG ARMATUREN - Heijastin Vision - Vision/Tube heijastin 32D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 32 °
Väri - alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983004710
Sähkönumero
4221305
Toimittajan tuotenumero
300471
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
32 °
Väri:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
muu
Materiaali:
alumiini
Pituus:
55 mm
Leveys:
75 mm
Halkaisija:
75 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
55 mm
Kohdevalaisin 3-vaihekosketinkiskojärjestelmään. Asennus adapterilla joka on yhteensopiva kaikkien universal-järjestelmien kanssa. Tehokas LED ja integroitu LED-liitäntälaite antavat kohdevalaisimelle minimalistisen ja tyylikkään ilmeen. Runko on jauhemaalattua alumiinia, 50 asteen heijastin voidaan korvata 17 tai 32 asteen heijastimella. Pitkä käyttöikä, fantastinen värien toisto ja suuri valoteho tekevät Visionista loistavan vaihtoehdon esimerkiksi myymälöihin, näyttelyihin ja messuosastojen valaisimeksi.