SG ARMATUREN - Jakorasia Install - KR 350X130mm/IP65 MUS

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - ei ole

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntätapa - Ilman kiristintä

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP65

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987873114

Sähkönumero

1609007

Toimittajan tuotenumero

78731

Tukkuerä

6

Kiinnikkeet:

ei ole

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntätapa:

Ilman kiristintä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP65

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9004

Laitteen leveys:

130 mm

Laitteen korkeus:

350 mm

Kytkentärasia IP65 Musta 350X130

Pintakytkentärasia IP65.
4 integroitua läpivientiholkkia.