SG ARMATUREN - Jakorasia Install - KR 43x99mm/IP65 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - ei ole
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntätapa - Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP65
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987875019
Sähkönumero
1609010
Toimittajan tuotenumero
78750
Tukkuerä
1
Kiinnikkeet:
ei ole
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntätapa:
Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP65
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Laitteen leveys:
43 mm
Laitteen korkeus:
99 mm
Laitteen syvyys:
36 mm
Pintakytkentärasia IP65. 10 integroitua kalvoa rasian ympärillä ja kaksi pohjassa. Toimitetaan ilman liittimiä.



