SG ARMATUREN - Jakorasia Install - KR 84mm/IP20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 6
Pituus - 84 mm
Leveys - 65 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987870014
Sähkönumero
1609000
Toimittajan tuotenumero
78700
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
6
Pituus:
84 mm
Leveys:
65 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Syvyys:
28 mm
Halogeeniton:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Läpivientien lukumäärä:
6
Läpiviennin tyyppi:
muu
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Pintakytkentärasia IP20. Mukana 6 irrotettavaa ruuviliitintä enintään 2x6mm² johtimille. Läpiviennit rasian kulmissa ja sivuilla. Pohjassa läpivienti 16 mm putkelle. Valmistettu värinpitävästä polykarbonaatista



