SG ARMATUREN - Jatkokappale Shopline - Shopline suora jatkos VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho - 0 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Valonlähteen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983124364
Sähkönumero
1406554
Toimittajan tuotenumero
312436
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho:
0 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Valonlähteen tyyppi:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
ei ole
Pituus:
166 mm
Leveys:
35 mm
Sisältää lampun:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
220...250 V
Lampunpidin:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
ei ole
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
36 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
muu
Heijastin:
ei ole
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
0
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
0...0 lm



