SG ARMATUREN - Jatkokappale Zip - Zip suora jatkoskappale MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 61 mm
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980030590
Sähkönumero
1406520
Toimittajan tuotenumero
3059
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
61 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
0 mm
Suora jatkoskappale. 1-vaihe. musta (RAL 9004)



