SG ARMATUREN - Kattokuppi - SG Kattokuppi MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 133 mm
Leveys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980031634
Sähkönumero
4224839
Toimittajan tuotenumero
3163
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
133 mm
Leveys:
114 mm
Korkeus:
133 mm
Halkaisija:
144 mm
Kattokuppi ripustusvalaisimille, musta
Kattorasian peittävä kattokuppi ripustusvalaisimille. RAL9004
Kattorasian peittävä kattokuppi ripustusvalaisimille. RAL9004




