SG ARMATUREN - Kiinnike Aero - FEVIK varsiasennuskiinnike GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Pituus - 100 mm
Leveys - 223 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986232479
Sähkönumero
4522245
Toimittajan tuotenumero
623247
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Pituus:
100 mm
Leveys:
223 mm
Korkeus:
110 mm
Halkaisija:
223 mm
Varsiasennuskiinnike Aero-seinävalaisimille. grafiitti (RAL 7024)
Pylväsvarsikiinnike Fevik-valaisimen asennukseen, kiinnikkeen ja varren avulla valaisin voidaan asentaa erillaisiin pylväisiin. Sama jauhemaalaus kuin Fevik-valaisimissa.
10 vuoden korroosionkestotakuu.
Pylväsvarsikiinnike Fevik-valaisimen asennukseen, kiinnikkeen ja varren avulla valaisin voidaan asentaa erillaisiin pylväisiin. Sama jauhemaalaus kuin Fevik-valaisimissa.
10 vuoden korroosionkestotakuu.




