SG ARMATUREN - Kiinnike Arco - Arco maa-ankkuri

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki

  • Materiaali - teräs

  • Väri - alumiini

  • Pituus - 245 mm

  • Leveys - 148 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986005813

Sähkönumero

4130600

Toimittajan tuotenumero

600581

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

maapiikki

Materiaali:

teräs

Väri:

alumiini

Pituus:

245 mm

Leveys:

148 mm

Korkeus:

245 mm

Halkaisija:

148 mm

Maa-ankkuri Arco Air pollarivalaisimille

Sirorakenteinen LED-valaisin kodin puutarhoihin ja seinälle. Jauhemaalattua korroosiosuojattua alumiinia. Vaihdettava himmennettävä GU10 LED lamppu (sisältyy), joka valaisee epäsuorasti ja luo siten pehmeän valon, saaden aikaiseksi upean vaikutelman. Valaisimille myönnetään 10 vuoden korroosionkestotakuu, IP65, ilkivaltaluokka IK08.