SG ARMATUREN - Kiinnike Callisto - Callisto maa-ankkuri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Pituus - 180 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986005844
Sähkönumero
4522263
Toimittajan tuotenumero
600584
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
180 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
220 mm
Halkaisija:
100 mm
Maa-ankkuri Callisto pollarivalaisimelle. alumiinia
Siro puutarhojen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Integroitu tehokas LED-valonlähde, himmennettävissä vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosiotakuu, lasikupu. Kokonaiskorkeus 60 cm. 230V ketjutettavilla pikaliittimillä, Rungon etulevy lukittu torx-ruuveilla. IP65, ilkivaltasuojattu. Voidaan kiinnittää suoraan laattaan tai betoniin tai upottaa maahan/betoniin erillisellä ankkurilla (lisävaruste) IP65
Siro puutarhojen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Integroitu tehokas LED-valonlähde, himmennettävissä vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosiotakuu, lasikupu. Kokonaiskorkeus 60 cm. 230V ketjutettavilla pikaliittimillä, Rungon etulevy lukittu torx-ruuveilla. IP65, ilkivaltasuojattu. Voidaan kiinnittää suoraan laattaan tai betoniin tai upottaa maahan/betoniin erillisellä ankkurilla (lisävaruste) IP65