SG ARMATUREN - Kiinnike - Ecoline MEK-kiinnikesarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1050 mm
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703821176262
Sähkönumero
4225927
Toimittajan tuotenumero
6049000874
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1050 mm
Leveys:
135 mm
Korkeus:
40 mm
Halkaisija:
0 mm
Ecoline Office kiinnikesarja valaisinkiskoasennukseen
Kiinnikesarja Ecoline Office -valaisimille, jolla saadaan valaisin kiinnitettyä valaisinripustuskiskoon. Kiinnikesarja on yhteensopiva MEK-kiinnikkeen kanssa. MEK-kiinnikke ei sisälly pakkaukseen, ne on tilattava erikseen.
Kiinnikesarja Ecoline Office -valaisimille, jolla saadaan valaisin kiinnitettyä valaisinripustuskiskoon. Kiinnikesarja on yhteensopiva MEK-kiinnikkeen kanssa. MEK-kiinnikke ei sisälly pakkaukseen, ne on tilattava erikseen.



