SG ARMATUREN - Kiinnike Opus - Opus maa-ankkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 225 mm
Leveys - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986005837
Sähkönumero
4522372
Toimittajan tuotenumero
600583
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
225 mm
Leveys:
175 mm
Korkeus:
225 mm
Halkaisija:
175 mm
Maa-ankkuri Opus pollarivalaisimelle. ruostumatonta terästä



