SG ARMATUREN - Kiinnike Pollari - Pollari Solo GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pituus - 171 mm
Leveys - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986235807
Sähkönumero
4522391
Toimittajan tuotenumero
623580
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Pituus:
171 mm
Leveys:
270 mm
Korkeus:
970 mm
Pollari pinta-asennusvalaisimille Solo. Tanto. Primo ja Uno. grafiitti (RAL 7024)