SG ARMATUREN - Kiinnike RaY - RaY P maa-asennussarja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 248 mm
Leveys - 108 mm
Halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821005548
Sähkönumero
4521895
Toimittajan tuotenumero
8249042067
Tukkuerä
1
Pituus:
248 mm
Leveys:
108 mm
Halkaisija:
0 mm
RaY pollari kiinnityssarja maa-asennukseen