SG ARMATUREN - Kohdevalaisin - TUBE MICRO R 3K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983207081

Sähkönumero

4156045

Toimittajan tuotenumero

320708

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

83...83 mm

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

94 mm

Korkeus/syvyys:

135 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

39 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Pituus:

135 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Häikäisyarvo (UGR):

19.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

69

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

69

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinteä korkeus:

51...0 mm

Upotusleveys:

83...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0 %

Valaisimen valotehokkuus:

47...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

700...0 lm

Upotuspituus:

83...0 mm

Tube Micro R Valkoinen 700lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys 15W LED 47 lm/WSDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 36°, Suora, Reflector Luokka II IP20

Tube Micro R on tyylikäs ja minimalistinen kohdevalaisin suoriin ja kalteviin kattoihin. Siinä on voimakas valo, jota voidaan käyttää epäsuorasti yleisvalaistukseen tai suoraan korostamaan ympäristön osia. Kohdevalaisin voidaan kääntää ja kallistaa juuri sinne, missä valoa tarvitaan. Tube Micro R on helppo asentaa jousien avulla katossa oleviin reikiin. Valaisin on ihanteellinen remontointiin, sillä se sopii Ø68-83 mm reikiin. Valaisin sopii myös SG:n sovitekehyksiin (lisävaruste) Ø250 asti. Ohjain ja kytkentärasia ovat IsoSafe ja ne voidaan asentaa suoraan eristeeseen. Voidaan ketjuttaa ja kuuluu luokkaan II, mikä mahdollistaa helpon vaihdon, jos maadoituskaapelia ei ole. Tube Micro R:ssä on vakiona musta kehysrengas, joka vähentää häikäisyä. Muita kehysrenkaita ovat saatavana lisävarusteena.