SG ARMATUREN - Kohdevalaisin - TUBE MICRO S DTW VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...2800 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983208088

Sähkönumero

4156123

Toimittajan tuotenumero

320808

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2000...2800 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

0...0 mm

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

muu

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

7...7 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

120 mm

Korkeus/syvyys:

25 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

102 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

portaaton

Pituus:

135 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Välkyntä-arvo Pst LM:

0

Häikäisyarvo (UGR):

0

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.01

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2...5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

290

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

290

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinteä korkeus:

0...0 mm

Upotusleveys:

0...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0 %

Valaisimen valotehokkuus:

49...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

340...0 lm

Upotuspituus:

0...0 mm

Tube Micro S Valkoinen DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 7W LED 49 lm/WSDCM:2 L90/B10>50.000 Avauskulma: 36°, Suora, Reflector Luokka II IP20

Tube Micro S on tyylikäs ja minimalistinen kohdevalaisin, jonka voi kiinnittää kattoon, kaltevaan kattoon tai seinälle. Siinä on voimakas valo, jota voidaan käyttää epäsuoraan yleisvalaistukseen tai kohteiden korostamiseen. Kohdevalaisinta voidaan kääntää ja kallistaa juuri sinne, missä valoa tarvitaan. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin ja se voidaan ketjuttaa. Kohdevalaisimessa on vakiona häikäisyä vähentävä musta kehysrengas. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.