SG ARMATUREN - Kohdevalaisin - TUBE MICRO TRACK 2700K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

  • Rungon väri - valkoinen

  • Suunnattavuus - pyörivä ja kääntyvä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983207012

Sähkönumero

4130830

Toimittajan tuotenumero

320701

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastinlinssi

Korkeus/syvyys:

182 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

131 mm

Pituus:

100 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Himmennettävä:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

57...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1020...0 lm

Tube Micro Track Valkoinen 1020lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 18W LED 57lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 36°, Suora, PC Polykarbonaatti

Tube Micro Track -valaisinkiskon hoikat, tarkat kohdevalaisimet antavat tyylikkään minimalistisen ilmeen. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin esim. makuuhuoneessa, olohuoneessa, eteisessä jne. Kukin kohdevalaisin voidaan suunnata yksilöllisesti. Tube Micro Track on erinomainen ja valaisin on erittäin pitkäikäinen. Kohdevalaisimissa on vakiona häikäisyä vähentävät mustat kehysrenkaat. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.