SG ARMATUREN - Kohdevalaisin Zip Pro - Zip Pro 42W 4K 15D 3-V MV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - IK00
Järjestelmän enimmäisteho - 42 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980034888
Sähkönumero
4221350
Toimittajan tuotenumero
3488
Tukkuerä
3488
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Järjestelmän enimmäisteho:
42 W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2920 lm
Valaisimen tehokkuus:
70 lm/W
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Harjattu pinta:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
kapea säde 10-20°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Soveltuu lampputeholle:
42...42 W
Valon väri:
valkoinen
Valovirta:
2500...3000 lm
Leveys:
100 mm
Korkeus/syvyys:
219 mm
Pituus:
218 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Upotuspituus:
0 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2