SG ARMATUREN - Korttikytkin Install - 2/16A/250/IP20 UKJ VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Kytkentätapa - pois-kytkin 2x1-napainen

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987609010

Sähkönumero

2108518

Toimittajan tuotenumero

76090

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

hotellikortti

Kytkentätapa:

pois-kytkin 2x1-napainen

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

10 mm

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Moduulien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

27 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Korttikytkin upotettava 1/2/6, kehys mukana, Valkoinen

Uppoasennettava korttikatkaisin. Valinnaiset kytkennät, kuten 1-napainen, 2 napainen tai vaihtokytkin (6) sekä useita kytkimen sisäänrakennetun valaistuksen liitäntävaihtoehtoja. Katkaisimet on valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta katkaisin on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka avaus- ja sulkemispidikkeillä mahdollistaa nopean ja tehokkaan asennuksen.