SG ARMATUREN - Korttikytkin Install - 2/16A/250V/IP20 UKJ MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - hotellikortti
Kytkentätapa - pois-kytkin 2x1-napainen
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987609119
Sähkönumero
2108519
Toimittajan tuotenumero
76091
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
hotellikortti
Kytkentätapa:
pois-kytkin 2x1-napainen
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
10 mm
Kokoonpano:
peruselementti peitekannella
Moduulien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
27 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Uppoasennettava korttikatkaisin. Valinnaiset kytkennät, kuten 1-napainen, 2 napainen tai vaihtokytkin (6) sekä useita kytkimen sisäänrakennetun valaistuksen liitäntävaihtoehtoja. Katkaisimet on valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta katkaisin on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka avaus- ja sulkemispidikkeillä mahdollistaa nopean ja tehokkaan asennuksen.



