SG ARMATUREN - Kosketinkisko Zip - Zip 1-vaihekisko 2.00m MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021980031504
Sähkönumero
1406503
Toimittajan tuotenumero
3150
Tukkuerä
0
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
22 mm
Leveys:
22 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.





