SG ARMATUREN - Kosketinkiskoadapteri Zip - Zip 1-vaihe adapteri R HT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen liitäntäadapteri
Johtimien määrä - 2
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021980030477
Sähkönumero
1406506
Toimittajan tuotenumero
3047
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen liitäntäadapteri
Johtimien määrä:
2
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Virranot+J1149:J1186tolaite. 1-vaihe. riippuvalaisimelle. harjattu teräs
1 vaihe Virranottolaite Zip kiskoon.
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.
1 vaihe Virranottolaite Zip kiskoon.
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.