SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Shopline - Shopline kattokotelo VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 4
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021983124234
Sähkönumero
1406551
Toimittajan tuotenumero
312423
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
4
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
3-vaihekattokotelo. valkoinen (RAL 9003)
Shopline 3-vaihekosketinkiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia tai mustia. Järjestelmä erottuu linjakkaalla muotoilullaan ja upealla himmeällä pinnalla, joiden ansiosta sen sulautuu täydellisesti kattoon. Täydellinen myymälöihin ja näyttelyihin
Shopline 3-vaihekosketinkiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia tai mustia. Järjestelmä erottuu linjakkaalla muotoilullaan ja upealla himmeällä pinnalla, joiden ansiosta sen sulautuu täydellisesti kattoon. Täydellinen myymälöihin ja näyttelyihin