SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike - ZIP 230V Keskisyöttörasia VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - virransyöttö sarjassa

  • Johtimien määrä - 6

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983207388

Sähkönumero

1406613

Toimittajan tuotenumero

320738

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

virransyöttö sarjassa

Johtimien määrä:

6

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ZIP 230V Keskisyöttörasia Valkoinen

Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.