SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Zip - Zip katkaisuohjain

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

  • Pituus - 6 mm

  • Leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980030194

Sähkönumero

1406529

Toimittajan tuotenumero

3019

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Pituus:

6 mm

Leveys:

5 mm

Korkeus:

5 mm

Halkaisija:

0 mm

Ilmainen apuväline 1-vaihekiskon katkaisemiseen suorakulmaan.

StripLine on joustava LED-rimajärjestelmä, joka on tarkoitettu kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja kaappeihin asennettaviin arkkitehtonisiin tehostevaloihin sisä- ja ulkotiloissa. Se valaisee tehokkaasti ja toistaa värit tarkasti. LED-riman suojausluokka on IP54, sen takaosassa on teippikiinnitys ja se toimitetaan liitännät valmiiksi koottuina. Elinikä 100.000h (9W/m) LED-nauha on asennettava yhteen neljästä StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma-, uppo- tai rasiatonta asennusta varten. Sisätiloissa sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti. Profiileissa on polykarbonaatista (PC) valmistettu etuvarjostin, joka voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Etuvarjostin toimitetaan myös rullana, joten sinulla on mahdollisuus luoda valaisimeen erittäin pitkä yhtenäinen etuosa. LED-valot ovat lähekkäin ja tuottavat tasaisen valon. StripLine voidaan katkaista 3,3 cm (9 w/m) ja 3,8 cm (15 w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Katkaistuun päähän laitetaan silikonitulppa suojaamaan vedeltä. Erilaisia ohjainsarjoja on saatavilla vaiheittaisella tai painohimmennyksellä. Ohjainsarjoihin sisältyy ruuviton liitinrima kytkentäsilmukkaa varten. Ohjainten suojausluokka on IP20.