SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Zip - Zip kytkentäkotelo katto HT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 168 mm
Leveys - 129 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980030538
Sähkönumero
1406509
Toimittajan tuotenumero
3053
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
168 mm
Leveys:
129 mm
Korkeus:
24 mm
Halkaisija:
0 mm
Kytkentäkotelo kattoon. harjattu teräs



