SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Zip - Zip kytkentäkotelo siirr.VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho - 0 W
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Valonlähteen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021980031597
Sähkönumero
1406514
Toimittajan tuotenumero
3159
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho:
0 W
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Valonlähteen tyyppi:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
ei ole
Pituus:
75 mm
Leveys:
62 mm
Sisältää lampun:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Lampunpidin:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
ei ole
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
29 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
muu
Heijastin:
muu
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
0
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
0...0 lm
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.