SG ARMATUREN - Kulma-asennuskiinnike Echo - Echo/Metro kulmakiinnike VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 80 mm
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986112078
Sähkönumero
4522282
Toimittajan tuotenumero
611207
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
80 mm
Leveys:
55 mm
Korkeus:
101 mm
Halkaisija:
0 mm
Kulma-asennuskiinnike Echo ja Metro seinävalaisimille. valkoinen