SG ARMATUREN - Kulma-asennuskiinnike - FEVIK seinä/kulmakiinnike GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Pituus - 135 mm
Leveys - 223 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986232493
Sähkönumero
4522244
Toimittajan tuotenumero
623249
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Pituus:
135 mm
Leveys:
223 mm
Korkeus:
110 mm
Halkaisija:
223 mm
Seinä- ja kulmakiinnike Aero seinävalaisimille. grafiitti (RAL 7024)
Monitoimikiinnike Fevik-valaisimen asennukseen. 180° kippitoiminto, kun valaisin asennetaan seinälle tai muulle vaakasuoralle betoni- tms. pinnalle. Voidaan asentaa ulkokulmaan 165° kippitoiminnolla. Sama jauhemaalaus kuin Fevik-valaisimissa.
10 vuoden korroosionkestotakuu.
Monitoimikiinnike Fevik-valaisimen asennukseen. 180° kippitoiminto, kun valaisin asennetaan seinälle tai muulle vaakasuoralle betoni- tms. pinnalle. Voidaan asentaa ulkokulmaan 165° kippitoiminnolla. Sama jauhemaalaus kuin Fevik-valaisimissa.
10 vuoden korroosionkestotakuu.