SG ARMATUREN - Kulma-asennuskiinnike Ibiza - Ibiza kulmakiinnike MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986142013

Sähkönumero

4522367

Toimittajan tuotenumero

614201

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

200 mm

Leveys:

85 mm

Korkeus:

47 mm

Halkaisija:

0 mm

Kulma-asennuskiinnike. musta (RAL 9004)