SG ARMATUREN - Kulma-asennuskiinnike Ibiza - Ibiza kulmakiinnike VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 200 mm
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986112016
Sähkönumero
4522368
Toimittajan tuotenumero
611201
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
200 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
47 mm
Halkaisija:
0 mm
Kulma-asennuskiinnike. valkoinen (RAL 9003)



