SG ARMATUREN - Kulmakappale Zip - Zip Flex-kappale MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin taipuisa
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 219 mm
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980030453
Sähkönumero
1406528
Toimittajan tuotenumero
3045
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin taipuisa
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
219 mm
Leveys:
22 mm
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
0 mm
Taipuisa jatkoskappale. musta (RAL 9004)



