SG ARMATUREN - Kulmakappale Zip - Zip L-kappale MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen
Väri - musta
Pituus - 34 mm
Leveys - 34 mm
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980031580
Sähkönumero
1406522
Toimittajan tuotenumero
3158
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin L-muotoinen
Väri:
musta
Pituus:
34 mm
Leveys:
34 mm
Korkeus:
22 mm
Halkaisija:
0 mm
L-kappale. 1-vaihe. musta (RAL 9004)



