SG ARMATUREN - Kulmakappale Zip - Zip L-kappale MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 34 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021980030606
Sähkönumero
1406521
Toimittajan tuotenumero
3060
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin L-muotoinen
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
34 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
22 mm
Halkaisija:
0 mm
L-kappale. 1-vaihe. mattavalkoinen (RAL 9003)
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.




