SG ARMATUREN - LED-profiili Slimline Pro - SlimLine Pro 870mm 9.5W 27K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SlimLine Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021983912404
Sähkönumero
4130624
Toimittajan tuotenumero
391240
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1300 lm
Teho per metri:
11 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
17 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
144
Erillisten segmenttien pituudet:
870 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3.5 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
43
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
110 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
7 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Tehokerroin:
100
Halkaisija:
0 mm
Pienin taivutussäde:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0 mm²
Kokonaispituus:
894 m
Slimline on ultraohut (7mm) LED-valolistajärjestelmä, jonka valolistoja voidaan yhdistellä rajattomasti. Helppo asentaa. Saatavana on erilaisia lisävarusteita, joilla päästään mm. kulman ympäri. Slimline kytketään omaan liitäntälaitteeseen (tilataan erikseen). Hyvä valoteho, optiikka sekä täydellinen värientoisto Ra>90, SCDM2 tekevät Slimlinesta täydellisen moniin eri sovelluksiin. Slimline on himmennettävissä SwitchDim tai vaihehimmennyksellä valitusta LED-liitäntälaitteesta riippuen.
Kaikkien liitäntälaitteiden mukana toimitetaan liitosjohto.




