SG ARMATUREN - Liitäntälaitekotelo - Smart Switch etulevy SG MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Materiaalin laatu - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988203422
Sähkönumero
4003324
Toimittajan tuotenumero
820342
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Läpinäkyvä:
ei
Peitelevy ja säätöpyöra, musta