SG ARMATUREN - Maapiikki - HOVDEN maapiikki

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 44 mm

  • Leveys - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300260

Sähkönumero

4522775

Toimittajan tuotenumero

630026

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

maapiikki

Materiaali:

alumiini

Väri:

antrasiitti

Pituus:

44 mm

Leveys:

44 mm

Korkeus:

207 mm

Halkaisija:

44 mm

Maapiikki Hovden -valaisinsarjalle

Hovden on valikoima huippuluokan puutarhakohdevalaisimia ulkovalaistusympäristöjen luomiseen. Runko on lujaa, jauhemaalattua alumiinia, jolla on 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Hovdenissa on integroitu LED-valonlähde. Mukana on asennussanka, joka voidaan kiinnittää seinään, maahan tai maapiikkiin. Valaisin kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen. Plug and play, mukana 2 metrin pituinen säänkestävä kaapeli ja pistotulppa. Vesitiivis IP67. Vaihehimmennettävä. Alumiiniheijastin tuottaa 15 ja 36 asteen valokeilan kohdevalaisuun tai yleisvalaisuun. Häikäisynenestosuojia on saatavana.