SG ARMATUREN - Maavalaisin - MOON MIDI 6W 2700K 430lm E27

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ottoteho - 6 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Malli / Tyyppi - pallovalo

  • Valon väri - valkoinen

  • Kokonaispituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986140224

Sähkönumero

4522722

Toimittajan tuotenumero

614022

Tukkuerä

1

Ottoteho:

6 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

pallovalo

Valon väri:

valkoinen

Kokonaispituus:

2 m

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valopisteiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Yhteenkytkettävissä:

ei

Ohivirroitettu:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

II

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Leveys:

400 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.75

Korkeus/syvyys:

410 mm

Halkaisija:

400 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0 mm²

Pallomainen. halk. 400mm. vapaasti sijoiteltava ulko-/sisävalaisin. 6W 430lm E27 LED-valonlähde 2700K. Ra>90 SDCM: 3.L70/B50>50.000. IP65. opaali

Moon on koristeellinen, vapaasti maahan tai lattialle sijoitettava, valopallo, jota on saatavana kolmea kokoa, jotka soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Se on loistava tunnelmavalaistuksen luoja terassille, polkujen ja ajoteiden varsille sekä puutarhoihin. Moon soveltuu hyvin myös sisustuselementiksi vaikka olohuoneeseen. Moon valaisimet ovat vaihehimmennettäviä ja säätimiksi suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart- himmentimiä. Valaisimissa on E27-valonlähde, värilämpötilat 2700K tai 3000K vakiona. Toimitetaan 2 metrin pistotulpallisella liitosjohdolla. Pakkauksessa mukana myös maapiikki tukevampaan kiinnitykseen. Kotelointiluokka IP65. Materiaali PE, opaali.