SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - 180MM Sovitekehys MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys 
- Materiaali - teräs 
- Väri - musta 
- Lisätarvike - kyllä 
- Varaosa - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
7021980092369
Sähkönumero
4156075
Toimittajan tuotenumero
9236
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
45 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
180 mm
180MM REHAB RING MUSTA Junistar, Uniled, Soft <(>&<)> Jupiter 
180MM REHAB RING MUSTA Junistar, Uniled, Soft & Jupiter. 110-165mm asennusreikään.
180MM REHAB RING MUSTA Junistar, Uniled, Soft & Jupiter. 110-165mm asennusreikään.




