SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - AREA 66 45° seinäkiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 42 mm
Leveys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021981200060
Sähkönumero
4322053
Toimittajan tuotenumero
120006
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
42 mm
Leveys:
42 mm
Korkeus:
15 mm
Halkaisija:
0 mm
AREA 66 45° seinäkiinnike
Seinäkiinnike Area valaisimien kiinnittämiseksi 45 asteen kulmaan.
Seinäkiinnike Area valaisimien kiinnittämiseksi 45 asteen kulmaan.