SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Arena/Area sääd.kulmakiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 100 mm
Leveys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821177566
Sähkönumero
4246235
Toimittajan tuotenumero
8249044913
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
100 mm
Leveys:
98 mm
Korkeus:
95 mm
Halkaisija:
0 mm
Lisätarvike SG Arena / Area valaisimille.



