SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - ARLON ROUND Pylväskiinnike MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 248 mm
Leveys - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986536164
Sähkönumero
4532902
Toimittajan tuotenumero
653616
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
248 mm
Leveys:
175 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
ARLON ROUND Pylväskiinnike Musta
Arlon Round on ohut, tyylikäs seinävalaisin upotetulla, hieman kallistetulla valonlähteellä. Sopii esimerkiksi kulkuteille tai käytäville. Erittäin tehokas ja suuri valovirta wattia kohti. Voidaan himmentää vaihehimmennyksellä tai dali-himmentimellä (DALI tilauksesta). Helppo asennus asennustaustalevyllä, kahdella kaapeliläpiviennillä ja pikaliittimillä. Korkealaatuista painevalettua ja jauhemaalattua alumiinia. Arlon Round voidaan asentaa myös pollariin.
Arlon Round on ohut, tyylikäs seinävalaisin upotetulla, hieman kallistetulla valonlähteellä. Sopii esimerkiksi kulkuteille tai käytäville. Erittäin tehokas ja suuri valovirta wattia kohti. Voidaan himmentää vaihehimmennyksellä tai dali-himmentimellä (DALI tilauksesta). Helppo asennus asennustaustalevyllä, kahdella kaapeliläpiviennillä ja pikaliittimillä. Korkealaatuista painevalettua ja jauhemaalattua alumiinia. Arlon Round voidaan asentaa myös pollariin.




