SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - ECOLINE VAIJERISARJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - muu
Väri - hopea
Pituus - 2000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021982120954
Sähkönumero
4156282
Toimittajan tuotenumero
212095
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
hopea
Pituus:
2000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
EcoLine Vaijerisarja 2m Ecoline 1200 ja Ecoline 1600 valaisimille.




