SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - FAGERNES Pollari Asennussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki
Materiaali - teräs
Väri - hopea
Pituus - 195 mm
Leveys - 195 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986300666
Sähkönumero
4532881
Toimittajan tuotenumero
630066
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maapiikki
Materiaali:
teräs
Väri:
hopea
Pituus:
195 mm
Leveys:
195 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
250 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Fagernes Pollari Asennusarja Ruostumaton teräs
Moderni, klassinen pollari. Sopii täydellisesti yhteen Fagernes-seinävalaisimien kanssa. Tarjoaa upean, häikäisemättömän valon ja on ihanteellinen ajotielle, puutarhaan tai muihin ulkoympäristöihin. Mukana tehokas integroitu LED, joka on himmennettävissä vaiheleikkaushimmentimellä. Voidaan ruuvata suoraan alustaan tai valaa maahan ankkurikiinnikkeellä (myydään erikseen). Siinä on innovatiivinen säätömekanismi, jolla tolpan voi säätää pystysuoraan yläpuolelta. Fagernes Pollari on saatavana myös versiona, jossa on pistorasia. Erittäin kätevä kaikkeen, joka tarvitsee sähköä puutarhassa. Sen mukana tulee myös päivänvalo- ja liiketunnistin (PIR). Pimeällä se syttyy havaitessaan liikettä ja palaa niin kauan kuin se on asetettu. Hyvä tapa säästää sähköä ja minimoida valosaaste. Se voi myös ohjata muiden valaisimien (orjien) valoa. Häikäisysuoja on saatavana lisävarusteena, ja se mahdollistaa valon himmentämisen yhteen tai useampaan suuntaan haluttaessa.
Moderni, klassinen pollari. Sopii täydellisesti yhteen Fagernes-seinävalaisimien kanssa. Tarjoaa upean, häikäisemättömän valon ja on ihanteellinen ajotielle, puutarhaan tai muihin ulkoympäristöihin. Mukana tehokas integroitu LED, joka on himmennettävissä vaiheleikkaushimmentimellä. Voidaan ruuvata suoraan alustaan tai valaa maahan ankkurikiinnikkeellä (myydään erikseen). Siinä on innovatiivinen säätömekanismi, jolla tolpan voi säätää pystysuoraan yläpuolelta. Fagernes Pollari on saatavana myös versiona, jossa on pistorasia. Erittäin kätevä kaikkeen, joka tarvitsee sähköä puutarhassa. Sen mukana tulee myös päivänvalo- ja liiketunnistin (PIR). Pimeällä se syttyy havaitessaan liikettä ja palaa niin kauan kuin se on asetettu. Hyvä tapa säästää sähköä ja minimoida valosaaste. Se voi myös ohjata muiden valaisimien (orjien) valoa. Häikäisysuoja on saatavana lisävarusteena, ja se mahdollistaa valon himmentämisen yhteen tai useampaan suuntaan haluttaessa.





