SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Fevik pylväskiinnike Gafiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Pituus - 225 mm
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986232486
Sähkönumero
4522849
Toimittajan tuotenumero
623248
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Pituus:
225 mm
Leveys:
105 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
111 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Pylväsasennuskiinnike Fevik-seinävalaisimille, grafiitti
Pylväskiinnike Fevik-seinävalaisimen asennukseen pylvääseen. Sama jauhemaalaus kuin Fevik-valaisimissa. Pylvään halkaisija D48/60. 10 vuoden korroosionkestotakuu.
Pylväskiinnike Fevik-seinävalaisimen asennukseen pylvääseen. Sama jauhemaalaus kuin Fevik-valaisimissa. Pylvään halkaisija D48/60. 10 vuoden korroosionkestotakuu.





